Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1100 D - PINT113001100R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 309 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 601 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486303
Réf. Sonepar
03100748630
Réf. Fournisseur
PINT113001100R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
309 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
601 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
1.87 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


