Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1200 D - PINT113001200R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 338 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 655 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486310

Réf. Sonepar

03100748631

Réf. Fournisseur

PINT113001200R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

338 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

655 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

2.04 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1200mm , puissance 655W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson