Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1200 G - PINT113001200L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 338 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 655 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601393
Réf. Sonepar
03100760139
Réf. Fournisseur
PINT113001200L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
338 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
655 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
2.04 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


