Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1300 D - PINT113001300R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1300 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 366 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 710 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486327

Réf. Sonepar

03100748632

Réf. Fournisseur

PINT113001300R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

366 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

710 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

2.21 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1300mm , puissance 710W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson