Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1400 G - PINT113001400L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 394 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 764 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537601423

Réf. Sonepar

03100760142

Réf. Fournisseur

PINT113001400L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

394 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

764 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

2.38 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1400mm , puissance 764W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson