Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1600 G - PINT113001600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 450 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 874 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601447
Réf. Sonepar
03100760144
Réf. Fournisseur
PINT113001600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
450 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
874 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
2.72 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


