Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1800 D - PINT113001800R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 506 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 983 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486358

Réf. Sonepar

03100748635

Réf. Fournisseur

PINT113001800R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

506 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

983 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

3.06 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1800mm , puissance 983W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson