Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x1800 G - PINT113001800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 506 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 983 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601454
Réf. Sonepar
03100760145
Réf. Fournisseur
PINT113001800L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
506 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
983 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
3.06 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


