Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x500 D - PINT113000500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 141 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 273 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486242
Réf. Sonepar
03100748624
Réf. Fournisseur
PINT113000500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
141 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
273 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
0.85 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


