Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x600 D - PINT113000600R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 169 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 328 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486259
Réf. Sonepar
03100748625
Réf. Fournisseur
PINT113000600R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
169 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
328 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
1.02 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


