Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x1300 G - PINT114001300L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 475 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 924 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601584
Réf. Sonepar
03100760158
Réf. Fournisseur
PINT114001300L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
475 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
924 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
2.86 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


