Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x1600 D - PINT114001600R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 585 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1138 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486488

Réf. Sonepar

03100748648

Réf. Fournisseur

PINT114001600R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

585 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1138 W

exposant N:

1.3026

contenu en eau:

3.52 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1600mm , puissance 1138W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson