Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x1800 G - PINT114001800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 658 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1280 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601621
Réf. Sonepar
03100760162
Réf. Fournisseur
PINT114001800L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
658 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1280 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
3.96 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


