Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x2000 G - PINT114002000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 731 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1422 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601638
Réf. Sonepar
03100760163
Réf. Fournisseur
PINT114002000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
731 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1422 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
4.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


