Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x700 G - PINT114000700L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 498 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601508
Réf. Sonepar
03100760150
Réf. Fournisseur
PINT114000700L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
256 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
498 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
1.54 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


