Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x900 G - PINT114000900L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 329 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 640 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601546
Réf. Sonepar
03100760154
Réf. Fournisseur
PINT114000900L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
329 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
640 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
1.98 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


