Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 500x1400 D - PINT115001400R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 623 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1215 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486617
Réf. Sonepar
03100748661
Réf. Fournisseur
PINT115001400R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
623 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1215 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
3.78 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


