Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 500x1500 G - PINT115001500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 668 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1302 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537596620
Réf. Sonepar
03100759662
Réf. Fournisseur
PINT115001500L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
668 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1302 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
4.05 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


