Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 500x2000 G - PINT115002000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 890 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1736 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601751
Réf. Sonepar
03100760175
Réf. Fournisseur
PINT115002000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
890 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1736 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
5.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


