Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 500x400 D - PINT115000400R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 178 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 347 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486518
Réf. Sonepar
03100748651
Réf. Fournisseur
PINT115000400R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
178 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
347 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
1.08 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


