Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 500x900 D - PINT115000900R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 500x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 401 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 781 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486563

Réf. Sonepar

03100748656

Réf. Fournisseur

PINT115000900R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

401 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

781 W

exposant N:

1.307

contenu en eau:

2.43 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 900mm , puissance 781W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson