Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x1000 G - PINT116001000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 521 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1018 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601829
Réf. Sonepar
03100760182
Réf. Fournisseur
PINT116001000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
521 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1018 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
3.2 l


