Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x1100 D - PINT116001100R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 573 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1120 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486754
Réf. Sonepar
03100748675
Réf. Fournisseur
PINT116001100R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
573 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1120 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
3.52 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


