Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x1600 D - PINT116001600R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 834 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1629 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486815
Réf. Sonepar
03100748681
Réf. Fournisseur
PINT116001600R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
834 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1629 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
5.12 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


