Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x1800 D - PINT116001800R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 938 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1832 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486822
Réf. Sonepar
03100748682
Réf. Fournisseur
PINT116001800R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
938 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1832 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
5.76 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


