Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x1800 G - PINT116001800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x1800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 938 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1832 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537601898

Réf. Sonepar

03100760189

Réf. Fournisseur

PINT116001800L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

938 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1832 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

5.76 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1800mm , puissance 1832W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson