Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x2000 G - PINT116002000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1042 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2036 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601904
Réf. Sonepar
03100760190
Réf. Fournisseur
PINT116002000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1042 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2036 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
6.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


