Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x400 D - PINT116000400R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 208 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 407 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486686

Réf. Sonepar

03100748668

Réf. Fournisseur

PINT116000400R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

208 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

407 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

1.28 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 400mm , puissance 407W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson