Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x400 G - PINT116000400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 208 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 407 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601768
Réf. Sonepar
03100760176
Réf. Fournisseur
PINT116000400L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
208 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
407 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
1.28 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


