Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x500 D - PINT116000500R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 260 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 509 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486693

Réf. Sonepar

03100748669

Réf. Fournisseur

PINT116000500R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

260 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

509 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

1.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 500mm , puissance 509W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson