Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x600 G - PINT116000600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 313 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 611 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601782
Réf. Sonepar
03100760178
Réf. Fournisseur
PINT116000600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
313 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
611 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
1.92 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


