Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x700 D - PINT116000700R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x700 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 365 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 713 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486716

Réf. Sonepar

03100748671

Réf. Fournisseur

PINT116000700R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

365 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

713 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

2.24 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 700mm , puissance 713W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson