Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x1000 G - PINT117501000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 629 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1230 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537601973
Réf. Sonepar
03100760197
Réf. Fournisseur
PINT117501000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
629 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1230 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


