Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x1300 G - PINT117501300L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 817 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1599 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537602000
Réf. Sonepar
03100760200
Réf. Fournisseur
PINT117501300L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
817 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1599 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
5.2 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


