Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x1500 D - PINT117501500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 943 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1845 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537496890
Réf. Sonepar
03100749689
Réf. Fournisseur
PINT117501500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
943 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1845 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
6 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


