Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x1600 G - PINT117501600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1006 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1968 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537602031
Réf. Sonepar
03100760203
Réf. Fournisseur
PINT117501600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1006 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1968 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
6.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


