Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x400 D - PINT117500400R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 251 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 492 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486860
Réf. Sonepar
03100748686
Réf. Fournisseur
PINT117500400R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
251 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
492 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
1.6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


