Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x600 D - PINT117500600R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 377 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 738 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537486884
Réf. Sonepar
03100748688
Réf. Fournisseur
PINT117500600R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
377 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
738 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
2.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


