Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x700 G - PINT117500700L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x700 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 440 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 861 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537601942

Réf. Sonepar

03100760194

Réf. Fournisseur

PINT117500700L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

440 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

861 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

2.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 700mm , puissance 861W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson