Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x1000 D - PINT119001000R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 728 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1427 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487058
Réf. Sonepar
03100748705
Réf. Fournisseur
PINT119001000R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
728 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1427 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
4.5 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


