Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x1200 D - PINT119001200R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 874 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1712 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487072
Réf. Sonepar
03100748707
Réf. Fournisseur
PINT119001200R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
874 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1712 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
5.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


