Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x1300 D - PINT119001300R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 947 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1855 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487089
Réf. Sonepar
03100748708
Réf. Fournisseur
PINT119001300R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
947 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1855 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
5.85 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


