Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x1400 G - PINT119001400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1019 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1998 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537602161
Réf. Sonepar
03100760216
Réf. Fournisseur
PINT119001400L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1019 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1998 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
6.3 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


