Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x1800 D - PINT119001800R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1311 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2569 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487119
Réf. Sonepar
03100748711
Réf. Fournisseur
PINT119001800R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1311 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2569 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
8.1 l


