Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x1800 G - PINT119001800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x1800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1311 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2569 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537602192

Réf. Sonepar

03100760219

Réf. Fournisseur

PINT119001800L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1311 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2569 W

exposant N:

1.317

contenu en eau:

8.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1800mm , puissance 2569W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson