Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x400 G - PINT119000400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 291 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 571 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537602062
Réf. Sonepar
03100760206
Réf. Fournisseur
PINT119000400L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
291 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
571 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
1.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


