Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x1200 - PINT213001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 475 W

  • type - 21

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 913 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486631

Réf. Sonepar

03100748663

Réf. Fournisseur

PINT213001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

475 W

type:

21

hauteur:

300 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

913 W

exposant N:

1.2803

contenu en eau:

4.08 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1200mm , puissance 913W