Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x1500 - PINT213001500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 594 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1142 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539580
Réf. Sonepar
03100753958
Réf. Fournisseur
PINT213001500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
594 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1142 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
5.1 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


