Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x1600 - PINT213001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 633 W

  • type - 21

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1218 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537487331

Réf. Sonepar

03100748733

Réf. Fournisseur

PINT213001600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

633 W

type:

21

hauteur:

300 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1218 W

exposant N:

1.2803

contenu en eau:

5.44 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1600mm , puissance 1218W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson