Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x1800 - PINT213001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 712 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1370 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487362
Réf. Sonepar
03100748736
Réf. Fournisseur
PINT213001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
712 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1370 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
6.12 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


